Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linden - Deckel, Ø 280 mm, für KG0401100, KG0402100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linden - Deckel, Ø 280 mm, für KG0401100, KG0402100
Linden - Deckel, Ø 280 mm, für KG0401100, KG0402100
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KG0403100
Hersteller:
     Lindén
Herst.-Nr.:
     KG0403100
EAN/GTIN:
     4062125012869
Suchbegriffe:
Deckel Edelstahleimer

Linden - Deckel, Ø 280 mm, für KG0401100, KG0402100

  • für Edelstahleimer PREMIUM
  • passend für KG0401100 und KG0402100
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
280
Material:
Edelstahl
Marke:
Linden
Serie:
Premium
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindén
KG0403150
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.