| |
|
| Artikel-Nr.: 5309-CE0503001 Herst.-Nr.: CE0503001 EAN/GTIN: 4062125004635 |
| |
|
| | |
| Fiesta - Klappstuhl, Abmessung 465 x 530 x 900 mm (BxTxH) - klappbar
- Platte aus Polyethylen
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- einfaches Transportieren und Lagern
- Abmessung, geklappt: 465 x 210 x 1150 mm (BxTxH)
- maximale Traglast: 150 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht in kg: | 5,88 | Breite in mm - B: | 465 | Tiefe in mm - T: | 530 | Höhe in mm - H: | 900 | Tragfähigkeit: | 110 | Material: | Polyethylen | Marke: | Fiesta |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5309 | | | | | | € 8,90* | ab € 40,28* | € 55,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,64* | € 55,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5309 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5309 | | Versand: Lager 5309 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|