Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunnex - Sunnex Kühlschale GN 1/1, aus Polycarbonat, schwarz, passend für GN 1/1 (65 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunnex - Sunnex Kühlschale GN 1/1, aus Polycarbonat, schwarz, passend für GN 1/1 (65 mm)
Sunnex - Sunnex Kühlschale GN 1/1, aus Polycarbonat, schwarz, passend für GN 1/1 (65 mm)
Artikel-Nr.:
     5309-BB1205011
Hersteller:
     Sunnex
Herst.-Nr.:
     BB1205011
EAN/GTIN:
     4062125000750
Suchbegriffe:
Frische-Schale
Frischeschale
Kühl-Schale
Kühlschale

Sunnex - Sunnex Kühlschale GN 1/1, aus Polycarbonat, schwarz, passend für GN 1/1 (65 mm)

  • Rolltop-Haube (90° Winkel) aus Polycarbonat
  • Edelstahltablett GN 1/1 (20 mm)
  • Kühlschale aus schwarzem Kunststoff GN 1/1 (65 mm)
  • passende Ersatz-Rolltop-Haube: BB1204011
  • passender Ersatz-Kühlakku: BB1299235
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
530
Tiefe in mm - T:
325
Höhe in mm - H:
240
Marke:
Sunnex
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: kühlschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sunnex
BB1299235
ab € 4,80*
Ähnlich
Sunnex
BB1204011
ab € 29,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.