Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Doppel-Einhänge-Heftrücken 3720, chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, chamois
Einhängeheftrücken, ohne Heftfalz, Lochung ungeöst, Manilakarton, chamois
Artikel-Nr.:
     52NSZ-47402-13
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37200011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Der LEITZ Doppel-Einhänge-Heftrücken 3720 in Chamois ist die perfekte Lösung für Ihre organisatorischen Bedürfnisse. Hergestellt aus Manilakarton mit einer Gewichtung von 250 g/m² (RC) ist er besonders robust. Die Heftschiene aus Metall und die Deckleiste aus Kunststoff sorgen für eine zuverlässige Befestigung. Mit den Abmessungen von 60 x 305 mm passt der Heftrücken in jeden Ordner. Erhältlich ist er in Packungen zu 25 Stück pro Farbe.",
Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz einhängeheftrücken beige, leitz deckschiene, schnellhefter deckleiste, Deckschienen; Schnellhefter Deckleiste; Schnellhefter Deckschiene; Abheftstreifen; Ablagestreifen; Aktendulli; Einhängeheftrücken; Einhängeheftstreifen; Einhängestreifen; Heftlasche; Heftstreifen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,27*
€ 0,57*
Lager 52NSZ
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 10,98*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,37*
€ 10,98*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,09*
€ 11,01*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37200035
ab € 0,258*
Ähnlich
Leitz
37200055
ab € 0,30*
Ähnlich
Leitz
37200025
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.