Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 SCHNEIDER Kugelschreiber Slider RAVE XB + Mentos Mint GRATIS, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
1 SCHNEIDER Kugelschreiber Slider RAVE XB + Mentos Mint GRATIS, schwarz
1 SCHNEIDER Kugelschreiber Slider RAVE XB + Mentos Mint GRATIS, schwarz
Artikel-Nr.:
     52NSZ-37385-20
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
schneider kugelschreiber schwarz
kugelschreiber

Der ergonomisch geformte, gummierte Schaft ermöglicht ein ermüdungsfreies Schreiben. Die Schrift trocknet schnell und bleibt sogar bei anschließendem Markieren mit Textmarkern wischfest.

  • Großraummine mit Viscoglide®-Technologie
  • Strichstärke: 0,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 1,4 mm
  • Schreibfarbe: wie Gehäuse
  • Schreibfarbe schwarz und blau: dokumentenecht nach ISO 12757-2
  • Ergonomische Schaftform mit weicher gummierter Oberfläche
  • Kunststoffgehäuse mit Metallclipp

Die innovative Viscoglide®-Technologie sorgt für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Sie ist in allen Slider-Stiften und -Minen von Schneider enthalten. Die Schreibleistung und Lagerfähigkeit ist um ein Vielfaches höher als z. B. bei Gelschreibern. Die Stifte schreiben sofort an. Die Schrift trocknet schnell und kann mit Textmarker gekennzeichnet werden, ohne zu verwischen. Verschleißfeste Edelstahlspitzen sorgen für besondere Langlebigkeit.

Weitere Suchbegriffe: schneider kugelschreiber, Schreibgeräte, Stifte, dokumentenecht, Kulis, Slider, XB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.