| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-37299-20 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Heftgerät B4FC Das Tischheftgerät mit Flat-Clinch-Flachheftung ? bessere Ordnerauslastung um ca. 1/3, dank besonders flach liegenden Heftklammerenden. - Heftleistung bis 50 Blatt
- Einlegetiefe bis 60 mm
- Für Heftklammern: 100 x 24/6, 24/8, oder 150 x 26/6, 26/8
- Kunststoffgehäuse mit Metallfuß
- Die Flat-Clinch-Heftung reduziert die Höhe von Papierstapeln um 30%
Bürolocher B230 Mit Deckelarretierung und sicher einrastender, gut lesbarer Anschlagschiene, für 4-fach-Lochung DIN A4 einstellbar. - Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt
- Vollmetallgerät mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil
- Stanzleistung: bis 30 Blatt
- Lochabstand: 80 mm
- GS-Prüfzeichen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, heftgerät novus schwarz 50 blatt, bürolocher novus, bürolocher, lochen, heften, set, B230, Hefter, B4FC |
| | |
| |