| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-36868-20 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bürolocher 5008 - Stanzleistung bis 25 Blatt (80 g/m2).
- Lochabstand 80 mm
- Verbesserte Anschlagschiene
Heftgerät 5502 - Mit Oberlademechanik
- Heftleistung bis 30 Blatt (80 g/m2).
- Einlegetiefe bis 65 mm
- Für Heftklammern 100 x 24/6 oder 140 x 26/6
LEITZ Heftklammern 5570 - Typ: 24/6 VZ, Verzinkt, 5570
- Heftleistung: 30 Blatt (80 g/m2).
- Packung: 1.000 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, büro-heftgerät leitz schwarz, bostitch, büro-heftgerät leitz, heften, lochen, Hefter, büroheftgeräte, Tackernadeln, Tackerklammern, wow, nexxt, esselte, metallic |
| | |
| |