Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Versandtasche DIN C4, haftklebend, weiß, mit Fenster, Pack: 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SoldanPlus Versandtasche DIN C4, haftklebend, weiß, mit Fenster, Pack: 25 Stück
SoldanPlus Versandtasche DIN C4, haftklebend, weiß, mit Fenster, Pack: 25 Stück
Artikel-Nr.:
     52NSZ-34907-00
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     8981308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
SoldanPlus Versandtasche DIN C4 ist eine haftklebende, weiße Tasche, die ein Fenster zur Anzeige des Adressfeldes besitzt. Sie ist mit einem grauen Flächeninnendruck versehen und besteht aus 120 g/m² Holzfrei. Das Fenster hat eine Größe von 55 x 90 mm und die Tasche ist 229 x 324 mm groß. Mit einem Pack von 25 Stück können Sie viele Briefe versenden.
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 selbstklebend mit fenster 120 g, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Papierversandtasche; Standardversandtaschen; Versandtasche; Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04470353
ab € 0,05567*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.