Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 04470353 C4 oF hk ws 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/717/b052717d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/717/b052717d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327050601
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04470353
EAN/GTIN:
     4040134050164
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 120g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
120
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
22,25
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag 120 g haftklebung weiß, briefumschlag c4, briefumschlag c4 120g, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1815
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05567*
€ 0,08797*
2 Tage
53500
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0587*
€ 0,093*
Lager 1375
250
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,06938*
€ 0,1109*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,70*
€ 20,52*
2 Tage
140
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 41,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 5312500 Stück
€ 0,06938*
€ 0,08256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 27,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2077
ab € 11,15*
Ähnlich
Soldan
8981308
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.