Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hp Kopierpapier Earth First, DIN A4, 80g/m², Packung: 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hp Kopierpapier Earth First, DIN A4, 80g/m², Packung: 500 Blatt
hp Kopierpapier Earth First, DIN A4, 80g/m², Packung: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-34899-00
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2100050482
EAN/GTIN:
     3141725006063
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Es ist heller und weißer als Standard-Büropapier. Da es über ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis verfügt, eignet sich HP Earth ausgezeichnet für hohe Auflagen. Durch den kunststofffreien, klimaneutralen Rieseinschlag ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klimaneutralität gegangen worden.

  • FSC®-zertifiziert
  • EU Ecolabel
  • ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei
  • Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
  • Farbe: hochweiß
  • ColorLok®-Technologie
  • Feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung
  • Format: DIN A4, 80 g/m²
  • Packung: 500 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.