Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kugelschreiber Slider Basic XB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kugelschreiber Slider Basic XB, schwarz
SCHNEIDER Kugelschreiber Slider Basic XB, schwarz
Artikel-Nr.:
     52NSZ-34769-20
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
schneider kugelschreiber schwarz
kugelschreiber
Kugelschreiber für außergewöhnlich leichtes Schreibgefühl mit intensiver Schrift
  • Die innovative Viscoglide®-Technologie sorgt für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Sie ist in allen Slider-Stiften und -Minen von Schneider enthalten. Die Schreibleistung und Lagerfähigkeit ist um ein Vielfaches höher als z. B. bei Gelschreibern. Die Stifte schreiben sofort an. Die Schrift trocknet schnell und kann mit Textmarker gekennzeichnet werden, ohne zu verwischen. Verschleißfeste Edelstahlspitzen sorgen für besondere Langlebigkeit
  • CO2-neutral hergestellt
  • Spitze aus verschleißfestem Edelstahl
  • Schreibfarbe schwarz: dokumentenecht
  • Gummierte Griffzone
  • Kunststoffgehäuse, transparent mit Dekorfolie
  • Kappe mit Kunststoffclip
  • Strichstärke: 0,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 1,4 mm
  • Schreibfarbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: schneider kugelschreiber, Dreh-Kugelschreiber; Dreh-Kuli; Drehkugelschreiber; Drehkuli; Druck-Kugelschreiber; Druck-Kuli; Druckkugelschreiber; Druckkuli; Einweg-Kugelschreiber; Einweg-Kuli; Einwegkugelschreiber; Einwegkuli; Kugelschreiber; Kuli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
151203
ab € 0,75*
Ähnlich
Schneider
151202
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.