Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-33553-69
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das richtige Papier für das Office sollte ein richtiges Allroundtalent sein ? beidseitig bedruckbar, hochwertig und für alle Anwendungen geeignet. Für alle Business-Anwendungen, die eine professionelle Außenwirkung haben sollen, ist dieses Papier mit einem Weißegrad von 169 CIE bestens geeignet.

Diese Vorteile überzeugen

  • Mittleres Flächengewicht von 80 g/m²
  • Im Format DIN A4
  • Geeignet für Kopierer, Laserdrucker und Inkjet-Drucker
  • Kostensparend durch beidseitigen Druck
  • Für den Druck von Dokumenten und handschriftliche Vermerke

Die Oberfläche ist extra glatt und wirkt damit schön und ebenmäßig. Im Zusammenspiel mit der Papierstärke garantiert sie einen guten Gerätedurchlauf. Der normale Briefverkehr wird mit der Standard-Papierstärke von 80 g/m² möglichst günstig gehalten, denn das Verhältnis aus Gewicht und robuster Dicke ist ausgewogen.

Für eine nachhaltige Forstwirtschaft
Papier wird aus einem nachwachsenden Rohstoff hergestellt. Dank Zertifikaten wie FSC® und EU Ecolabel können Sie sicher sein, dass bei der Herstellung auf Nachhaltigkeit geachtet und diese von einer unabhängigen Organisation zertifiziert wurde.

Multifunktionell, aus Eukalyptuszellstoff, mit einer herausragenden Druckqualität für alle Dokumente. Besonders geräteschonend durch die Abriebfestigkeit der extra glatten Oberfläche.

  • FSC®-zertifiziert
  • EU Ecolabel
  • ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei
  • Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
  • Farbe: hochweiß
  • Feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung
  • Optimale Bestellmenge: 10 Packungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,88*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.