ZUVERLÄSSIGER METALLSTEMPEL AUS EDELSTAHL
Die Metalloberflächen in Edelstahl in Kombination mit den Kunststoffelementen erzeugen einen modernen Eindruck.
EINGEBAUTES TRODATKISSEN®
Die neuen Ersatz-trodatkissen® inkl. Griffzone mit Anti-Rutsch-Effekt
MODERNES DESIGN
Zeitlos und in jedes Umfeld passend
LEICHT HANDHABBAR
Sauberer trodatkissen®-Wechsel und einfache Datumseinstellung
STEMPELABDRUCKE IN TOP-QUALITÄT
Optimierte Textplattenführung sorgt für runde, gleichmäßige Stempelbewegung und perfekte Abdruckqualität
trodat setzt damit ein weiteres Zeichen für hohes Marken- und Qualitätsbewusstsein
ÖKOLOGISCH NACHHALTIG PRODUZIERT
In voller Konsequenz werden die bereits nachhaltig produzierten Produkte durch Investitionen in vom WWF empfohlene Gold Standard Klimaprojekte auch noch klimaneutral und somit CO2 neutral gestellt.
- Für bis zu 4 Textzeilen, Abdruckmaß 68 x 49 mm
- Lieferung inkl. Stempelkissen und Wertgutschein
- Gehäusefarbe: schwarz / silber
- Die Farbauswahl bezieht sich auf die Farbe des Stempelkissens, wahlweise in Rot, Blau oder Schwarz
Produkthinweis:
Bei Selbstfärbe-Stempeln liegt der Wertgutschein der Warenlieferung bei. Diesen Gutschein können Sie bequem unter www.stempelgutschein.de einlösen. Oder Sie senden den Gutschein per Post zusammen mit Ihrem Abdruck- und Textwunsch an die Gutschein-Adresse.
Bereits 24 Stunden nach Eingang des Gutscheines verlässt Ihre persönlich gestaltete Stempelplatte unser Haus.
Wünschen Sie die Fertigung außerhalb des Gutscheinsystems, erhöht sich der Preis und die Lieferzeit nach Aufwand, da die Fachabteilung manuell in den Bestellvorgang eingreift.