Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Clairmail, DIN A4, 60 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Clairmail, DIN A4, 60 g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier Clairmail, DIN A4, 60 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-20990-68
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Clairmail ist gleichermaßen für Laser- und Inkjetdruck geeignet. Es kann ohne Einschränkung für Duplex, Text und Bilder eingesetzt werden. Volumen und Steifigkeit sorgen für einen störungsfreien Durchlauf. Mit Clairmail sparen Sie Platz in den Archiven ohne Qualitätseinbußen.

  • FSC®-zertifiziert
  • EU Ecolabel
  • ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei
  • Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
  • Farbe: hochweiß
  • ColorLok®-Technologie
  • Feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung
  • Format: DIN A4, 60 g/m²
  • Packung: 500 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.