Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Recyconomic evolution white, DIN A4, 80g/m², 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Recyconomic evolution white, DIN A4, 80g/m², 500 Blatt
Kopierpapier Recyconomic evolution white, DIN A4, 80g/m², 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-20021-00
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011078
EAN/GTIN:
     4011211075653
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Unser Recyconomic Evolution White Kopierpapier ist ideal für kontrastreiche Ausdrucke. Es ist DIN A4, 80g/m² und enthält 500 Blatt. Es wird aus 100 % Recyclingfasern hergestellt und ist frei von chemischen Zusätzen. Es ist mit dem EU Ecolabel, dem Blauen Engel und ProzessChlorFrei gebleicht (PCF) ausgezeichnet und ist alterungsbeständig (DIN 6738 / LDK 2485). Es hat eine weiße Farbe und wird in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung geliefert. Recyconomic Evolution White ist die nachhaltige Visitenkarte für Ihr Büro.",
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier din a 4 weiß blauer engel, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 5,15*
Lager 52NSZ
196
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 5,19*
€ 5,50*
ab € 7,39*
€ 8,39*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,01038* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011538
ab € 5,42*
Ähnlich
Inapa
1733064
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.