Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-17471-00 Herst.-Nr.: JD-0520DE-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sie erhalten den idealen Partner für die neuesten Slimline-Laptops und MacBooksDieser Multiport-Hub bietet vier USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse (Typ A), damit das zusätzlich benötigte Zubehör angeschlossen werden kann. Stecken Sie den Hub in den USB-C-Anschluss Ihres Laptops und erweitern Sie so die Arbeitsmöglichkeiten im Handumdrehen. - USB-C Multiport-Hub - machen Sie Ihr Slimline-Notebook, MacBook oder Smartphone zu einer Workstation
- Vier USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse (Typ A) für weiteres Zubehör
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse, perfekt für unterwegs
- Schnittstellen: 1 x USB-C-Anschluss, 4 x USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse (USB-A)
- Stromversorgung: per USB-C-Anschluss mit LED-Anzeigen
- Kabellänge: 150 mm
- Gewicht: ca. 41 g
- B x H x T: 115 x 15 x 30 mm
** Vorausgesetzt, der Computer unterstützt 4K. Der HDMI-Anschluss erfordert eine direkte HDMI-zu-HDMI-Verbindung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, cherry funk maus und tastatur, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth, Cherry Tastaturen; Cordless Keyboard; Funktastatur; Kabellose Tastatur; Tablet Tastatur; Tablettastatur; Tastatur für Tablet; Wireless Keyboard; Maus mit Tastatur; Maus und Tastatur; Tastatur mit Maus; Tastatur und Maus; Tastatur- und Mauskombination |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 23,98* | € 30,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 24,47* | € 30,64* | | | | Lager 52NSZ | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 24,31* | € 30,70* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 24,96* | € 31,24* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 24,89* | € 31,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|