Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanOffice Sitz-/Steh-Tisch, Gestell weiß, B x H x T: 1800 x 600-1250 x 800 m, Nussbaum-Dekor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SoldanOffice Sitz-/Steh-Tisch, Gestell weiß, B x H x T: 1800 x 600-1250 x 800 m, Nussbaum-Dekor
SoldanOffice Sitz-/Steh-Tisch, Gestell weiß, B x H x T: 1800 x 600-1250 x 800 m, Nussbaum-Dekor
Artikel-Nr.:
     52NSZ-17328-95
Hersteller:
     SoldanOffice
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
sitz-steh-schreibtisch nuß

Höhenverstellbarer Schreibtisch für einen dynamischen Arbeitstag - einfach per Tastendruck.
Ein Wechsel zwischen stehender und sitzender Arbeit ist ideal - ganz gleich, wo sich Ihr Arbeitsplatz befindet. Der menschliche Körper funktioniert am besten, wenn er sich bewegt.
Vermeiden Sie einseitige Belastungen, feste Dauerhaltungen und beginnen Sie jetzt mit einer gesunden Kombination aus Sitzen und Stehen.

Die Argumente sprechen für sich:

  • Sie sind weniger müde.
  • Sie steigern Ihre Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, denn im Stehen ist man reaktionsschneller und wacher.
  • Ein Wechsel zwischen Sitzen und Stehen trainiert die Rücken- und Beinmuskulatur, entlastet Ihre Wirbelsäule und bring den Kreislauf in Schwung.

Der SoldanOffice Sitz-/Steh-Tisch besteht aus einem Komplettgestell, das mit einer rechteckigen Tischplatte kombiniert ist. Das Gestell verfügt über eine teleskopierbare Breite von 1.200 - 1.800 mm, so dass es auch weiterhin verwendet werden kann, wenn sich Ihre Raumverhältnisse einmal ändern und Sie ein anderes Plattenmaß verwenden möchten. Damit der Schreibtisch perfekt in Ihre Einrichtungslandschaft passt, stehen Ihnen vier Plattendekore und drei Gestellfarben zur Verfügung, die sie nach Herzenslust miteinander kombinieren können.

Tischplatte

  • Rechteckform
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Material: Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E1 E05 TSCA
  • Die Beschichtung ist robust, kratzunempfindlich und beständig gegen haushaltsübliche Lösemittel
  • Kantenmaterial: 2 mm
  • ABS-Dickkante, Kunststoff, gerundet (ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol, zeichnet sich durch eine hohe Oberflächenhärte aus und ist stoßfest)
  • Lieferung ohne Befestigungsmaterial

Gestell
Komplettgestell mit durchdachtem Konzept. Der Träger enthält die gesamte Elektronik, einschließlich Motor und Verkabelung.
Aufgrund der einfachen Größenarritierung passt dieses Gestell in jedes Homeoffice, egal ob klein oder groß.
Schnell und intuitiv zu montieren, da die wenigen Teile sorgfältig designt wurden und entweder ?zusammengeklickt? oder mit nur wenigen Schrauben befestigt werden können. Die Hubsäulen kommen ohne sichtbare Gleiter und ohne Stanzlöcher im Profil aus. Durch die interne Verkabelung und den vorinstallierten Motor im Träger sind lediglich das Netzanschlusskabel und das Verbindungskabel zum Desk Panel zu sehen. Standardmäßig mit der Anti-Kollisions-Technologie Desk Sensor? 1 ausgestattet, die sicherstellt, dass das Möbelstück bei Kollisionen mit Hindernissen nicht beschädigt wird. Dank der ZERO? Power Technologie ist das Fußgestell selbst im Standby Modus stromsparend und verbraucht nur 0,1 Watt.

  • Teleskopierbare Breite, für Tischbreiten von 1.200 - 1.800 mm (einstellbar in 50 mm Schritten)
  • Sensor für Antikollision im Oberrahmen integriert. Funktionsweise: Gyrosensor
  • Dreiteilige Hubsäulen
  • Einmotoriges System mit integrierter Steuereinheit, Belastbarkeit bis zu 160 kg
  • Montage der Säulen und Plattenträger per Klick-Mechanismus; Verschraubung der Kufen
  • Made in Germany

Träger

  • Enthält den Motor und die Elektronik
  • Teleskop-Lösung ? passend für Tischbreiten von 1.200 bis 1.800 mm (einstellbar in 50 mm Schritten)
  • Netzspannung: 230 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 110 - 120 V AC, 50 - 60 Hz
  • Ovale Löcher sorgen für Flexibilität beim Vorbohren von Löchern in der Tischplatte
  • Antikollision (Interner Desk Sensor - IDS)
  • ZERO? Power: niedriger Stromverbrauch im Standby ? nur 0,1 Watt

Säulen

  • PLUS? Design (keine sichtbaren Gleiter)
  • Einfache Montage ohne Schrauben ? einfach am Träger einrasten lassen
  • Max. Last: 800 N pro Säule
  • Max. Geschwindigkeit: 38 mm/s ohne Last
  • 3-teilige Säule
  • Max. Biegemoment: 150 Nm dynamisch
  • Passend für Tischplattenbreiten von 1.200 - 1.800 mm
  • Hohenverstellbereich: 600 - 1.250 mm
  • Belastbarkeit: 160 kg
  • B x T: 50 x 80 mm

Plattenträger

  • Länge: 546 mm
  • Erhältlich für T-Tisch-Konstruktionen

Kufen

  • DESKLIFT? Feet (DLF) für T-Tisch-Konstruktionen
  • Eingelassene oder aufgesetzte Montage
  • Länge: 710 mm

Verwendung

  • Verwendung für T-Tische (zentrale Platzierung der Säulen)
  • Einschaltdauer: 5 % ~ 1 Minute Dauerbetrieb bei Volllast gefolgt von 19 Minuten Pause
  • Umgebungstemperatur: 10 bis 40 °C
  • Lager- und Transporttemperatur: -10 bis +50 °C

Die Lieferung erfolgt kartonverpackt, zerlegt zur einfachen Selbstmontage in zwei separaten Paketen in der Zeit zwischen 7:00 und 17:00 Uhr.

Weitere Suchbegriffe: sitz steh schreibtisch, Bürotisch, Sitz-Steh-Arbeitsplatz, Ergonomieschreibtische, höhenverstellbareSchreibtische, Steharbeitsplatz, Schreibtisch, Schreibtischgestell, Fußgestell, motorisch, elektrischhöhenverstellbar, Homeoffice, Gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 556,51*
€ 662,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 546,89*
€ 650,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 523,18*
€ 622,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 504,52*
€ 600,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 467,23*
€ 556,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.