Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANGER Hand- und Flächen Desinfektionsspray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STANGER Hand- und Flächen Desinfektionsspray 400 ml
STANGER Hand- und Flächen Desinfektionsspray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     52NSZ-16096-00
Hersteller:
     Stanger
Herst.-Nr.:
     55050003
EAN/GTIN:
     4011886052300
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
desinfektionsspray
Praktisches Spray in handlicher 400 ml-Flasche
  • Stanger Desinfektionsreiniger für Oberflächen und Hände ist alkoholbasierend und entfernt wirkungsvoll Bakterien, Hefen, Pilze und viele Viren, ist hautverträglich und damit auch zur Desinfektion von Händen geeignet.
  • Hautschonend
  • Schnellwirkend
  • Parfümfrei
  • Alkoholbasierend
  • Entfernt Hefepilze, Bakterien und Viren
  • Inhalt: 400 ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 – Extrem entzündbares Aerosol. | H229 – Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspray; Sprühdesinfektion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
€ 5,99*
ab € 3,75*
€ 6,20*
Lager 52NSZ
18
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 12,66*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.