Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beECO Briefumschlag DIN lang, 110 x 220 mm, haftklebend, weiß, 80 g/m², mit Fens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beECO Briefumschlag DIN lang, 110 x 220 mm, haftklebend, weiß, 80 g/m², mit Fens
beECO Briefumschlag DIN lang, 110 x 220 mm, haftklebend, weiß, 80 g/m², mit Fens
beECO Briefumschlag DIN lang, 110 x 220 mm, haftklebend, weiß, 80 g/m², mit Fens
Artikel-Nr.:
     52NSZ-14943-21
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     2720161
EAN/GTIN:
     4040134154862
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Der beECO Briefumschlag DIN lang ist die perfekte Wahl für den Versand Ihrer Geschäftskorrespondenz. Er besteht aus 100 % Altpapier, ist FSC®-zertifiziert und trägt das Blaue Engel-Siegel. Mit seinem grünen Design-Innendruck und der haftklebenden Hotmelt-Klebung ist er ein echter Umweltschützer. Dank der Fensterfolie ist er kompostierbar und holzfrei. Mit einer Größe von B x H: 220 x 110 mm und einem Gewicht von 80 g/m² ist er ideal für den Versand geeignet. Erhältlich in einer Packung mit 500 Stück.",
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag c5/6 mit fenster weiss selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Briefhülle; Briefhüllen; Briefkuvert; Briefumschlag; Briefumschlagsblock; Briefumschlagsbuch; Briefumschläge; Kuvert; Briefumschlag C5/6; Briefumschlag C5/C6; Briefumschlag DIN lang; Briefumschlag DL; DIN lang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3420
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01991*
€ 0,02871*
Lager 52NSZ
500
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,02204*
€ 0,03184*
2 Tage
12500
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03422*
€ 0,04752*
500
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,03371*
€ 0,04882*
2 Tage
38
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03184*
€ 0,03789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03044*
€ 0,03622
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02204*
€ 0,02623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2967
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.