| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-272161 Herst.-Nr.: 02720161 EAN/GTIN: 4040134114866 |
| | |
|
| | |
| Briefumschläge DIN-lang beECO 110x220mm, Fenster, RC weiß, Haftklebung, 80 g/m², Pack 500 Stück - beECO Briefumschläge bieten Umweltschutz der Extraklasse, sind dabei äußerst elegant und eignen sich hervorragend für den Versand von Geschäftskorrespondenz, wichtigen Unterlagen und Dokumenten. Format: DIN lang, Qualität: 100% Altpapier, Maße: 110x220mm, Farbe: weiß, Grammatur: 80 g/m², Fenster: Ja (45x90mm), Verschlussart: Hotmelt Haftklebung/Abziehstreifen. Ausführung: Co2-neutrales Papier, 100% Altpapier, hoher Weißegrad, hohe Opazität und grüner Innendruck mit wasserbasierten Farben schützt wichtige Inhalte vor neugierigen Blicken, Leime wasserlöslich. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz14b), FSC-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschlag c5/6 mit fenster weiss selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Selbstklebebriefumschläge DIN-lang, Fensterbriefumschläge DIN-lang, Briefumschläge DIN-lang, Kuverts DIN-lang, Recycling-Umschläge, Blauer Engel, FSC-zertifizierte Umschläge, 2720161, 4040134114866 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,01981* | € 0,02891* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,02214* | € 0,03214* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,03392* | € 0,04832* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,03371* | € 0,04872* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,95* | € 26,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0219* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|