Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Registratur-Organisationsleisten
>
Orgaleisten-Fenstersignale
>
Artikel
ORGALEX® Schiebesignale, 5 mm breit, hellblau
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-13440-06
Hersteller:
Soldan
Herst.-Nr.:
1344006
EAN/GTIN:
4250340502207
Suchbegriffe:
Orgaleisten-Fenstersignale
Orgaleisten-Schiebesignale
Zur Steuerung von Wiedervorlagen.Ganz einfach werden die Schiebesignale in die ORGALEX
®
Sichtleiste eingesetzt. Mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes lassen sich die Markierungen am Organisationsstreifen verschieben oder wieder entfernen. Somit ist sichergestellt, dass die Positionierung nicht 'versehentlich' verändert wird.
Passend zu allen Heftern, Taschen, Ordnern und Sammlern der ORGALEX-Serie
Individuell in die Sichtleiste einzufügen
Material: Kunststoff
Beutel: 100 Stück pro Farbe
... >
Ordnen, Archivieren
>
Ordnen, Archivieren (Zubehör)
>
Stecksignal, Farbsignal
Weitere Suchbegriffe:
Orgaleisten-Fenstersignale; Orgaleisten-Schiebesignale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,23*
€ 7,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,39*
€ 6,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,13*
€ 6,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,90*
€ 5,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,68*
€ 5,57
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 3,65*
€ 4,34
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ORGALEX® Schiebesignale, 5 mm breit, gelb
Soldan
1344012
€ 6,22*
Ähnlich
ORGALEX® Schiebesignale, 5 mm breit, grün
Soldan
1344008
€ 6,23*
Ähnlich
ORGALEX® Schiebesignale, 5 mm breit, rot
Soldan
1344001
€ 6,23*
Ähnlich
ORGALEX® Schiebesignale, 5 mm breit, schwarz
Soldan
1344020
€ 6,24*
Ähnlich
ORGALEX® Schiebesignale, 5 mm breit, weiß
Soldan
1344021
€ 6,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.