| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-11972-68 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein Papier für nahezu alle Anwendungen ist das Multifunktionspapier CLASSIC für den Duplexdruck, das sich nicht nur für den Drucker, sondern auch 1a für handschriftliches Beschreiben verwenden lässt. Für alle Business-Anwendungen, die eine professionelle Außenwirkung haben sollen, ist dieses Papier mit einem Weißegrad von 161 CIE bestens geeignet. Gute Gründe für eine überzeugende Qualität - Ideales Standardpapier für den täglichen Bedarf
- Format des Papiers: DIN A4
- Geeignet für Laserdrucker, Kopierer und Tintenstrahldrucker
- Kostensparend durch beidseitigen Druck
- Zum Drucken, Kopieren und für handschriftliche Vermerke
Ausgewogenes Verhältnis aus Gewicht und Stabilität - ideal für einen portosparenden Versand Ihres geschäftlichen oder privaten Schriftverkehrs. Die mittlere Opazität von 93 % sorgt dafür, dass Der Druck oder Notizen auf der Rückseite nicht durchscheinen. Umweltschonende Herstellungsverfahren Bei der Herstellung wurde die Nachhaltigkeit in den Fokus genommen. Diese wurde mit folgenden Zertifikaten bestätigt: FSC® und EU Ecolabel. Universell einsetzbar und somit sehr gut geeignet für die unterschiedlichen Verwendungszwecke im Büro zum günstigen Preis. - FSC®-zertifiziert
- EU Ecolabel
- ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei
- Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
- Farbe: hochweiß
- Feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g cie160, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Postenpapier, Papier, SoldanPapier, Soennecken, SoldanClassicPapier, SoldanClassic, Blatt, Blätter |
| | |
| |