Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Artikel
RAPESCO® Heftgerät X5 Less Effort, 25 Blatt, hellblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
52NSZ-10959-06
Hersteller:
Rapesco
Herst.-Nr.:
1442400
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Aus Qualitätsmaterialist in attraktiven Farben erhältlich
Schreibtischhefter, der 60% weniger Kraftaufwand erfordert
Heftleistung: 25 Blatt (80g/m²)
Einlegetiefe: 59mm
Passende Heftklammern: 24/6 und 26/6
Farbe: hellblau
... >
Arbeitsplatz-Ausstattung (Büro)
>
Büroheftgerät
>
Heftgerät (Büro)
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
büro-heftgerät rapesco
,
bostitch
,
büroheftgerät 25 blatt
,
Bostitch; Büro-Heftgerät; Bürohefter; Büroheftgerät; Büroheftgeräte; Heftgerät; Heftmaschine; Klammeraffe; Klammeraffe Büro; Klammermaschine; Standardheftgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAPESCO® Heftgerät X5 Less Effort, 25 Blatt, hellgrün
Rapesco
1442500
ab € 7,62*
Ähnlich
RAPESCO® Heftgerät X5 Less Effort, 25 Blatt, pink
Rapesco
1445600
ab € 7,60*
Ähnlich
RAPESCO® Heftgerät X5 Less Effort, 25 Blatt, rosa
Rapesco
1442600
ab € 7,62*
Ähnlich
RAPESCO® Heftgerät X5 Less Effort, 25 Blatt, weiß
Rapesco
1445700
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen