Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus PREMIUM Aktengurte mit Patentschnalle, weiß, Länge: 800 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SoldanPlus PREMIUM Aktengurte mit Patentschnalle, weiß, Länge: 800 mm
SoldanPlus PREMIUM Aktengurte mit Patentschnalle, weiß, Länge: 800 mm
Artikel-Nr.:
     52NSZ-10120-00
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     1012000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Gurte
Aktengurte
soldan aktengurt
Extrabreite Ausführung in solide verarbeiteter Markenqualität für allerhöchste Ansprüche.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
800 mm
Farbe:
naturweiß
Packung:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Akten-Gurte; Aktengurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,01*
€ 36,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,07*
€ 32,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,91*
€ 26,07
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Soldan
1011900
ab € 13,22*
Ähnlich
Soldan
1011700
ab € 21,65*
Ähnlich
Soldan
1011800
ab € 10,81*
Ähnlich
Soldan
1012100
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.