Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10062381 WISKA Blindstopfen PG29x1,588 rund mit Schlitz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-225450
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
dichtstopfen messing
dichtstopfen
WISKA Blindstopfen | Produktgruppe: Blindstopfen Messing | Serie: Blindstopfen
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Farbe:
silber
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
PG16
Schutzart:
IP68
Typ:
Blindstopfen
Serie:
Blindstopfen
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Bauform:
rund mit Schlitz inkl. O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062375
ab € 0,46*
Ähnlich
Wiska
10062376
ab € 1,36*
Ähnlich
Wiska
10062377
ab € 1,58*
Ähnlich
Wiska
10062378
ab € 1,71*
Ähnlich
Wiska
10062379
ab € 1,92*
Ähnlich
Wiska
10062380
ab € 3,28*
Ähnlich
Wiska
10062383
ab € 14,88*
Ähnlich
Wiska
10062384
ab € 22,76*
Ähnlich
Wiska
10065382
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.