Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10062375 WISKA Blindstopfen PG7x1,27 rund mit Schlitz inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-225444
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
dichtstopfen messing
dichtstopfen
WISKA Blindstopfen | Produktgruppe: Blindstopfen Messing | Serie: Blindstopfen
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Farbe:
silber
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
PG16
Schutzart:
IP68
Typ:
Blindstopfen
Serie:
Blindstopfen
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Bauform:
rund mit Schlitz inkl. O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062376
ab € 1,36*
Ähnlich
Wiska
10062377
ab € 1,58*
Ähnlich
Wiska
10062378
ab € 1,72*
Ähnlich
Wiska
10062379
ab € 1,91*
Ähnlich
Wiska
10062380
ab € 3,28*
Ähnlich
Wiska
10062381
ab € 5,74*
Ähnlich
Wiska
10062383
ab € 14,89*
Ähnlich
Wiska
10062384
ab € 22,69*
Ähnlich
Wiska
10065382
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.