Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4512382S LAPP-Kabel X05V-K 1X0,75mm² OGBK (orange/schwarz) Einzelader PVC orange/schwarz AD 2,7mm VPE 250,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     52L5J-223899
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512382S
EAN/GTIN:
     4044773384581
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Verdrahtungsleitung
aderleitung h05v-k 1x0,75 schwarz
LAPP-Kabel X05V-K Einzelader PVC Zweifarbwendel | Produktgruppe: H05V-K | Serie: X05V-K
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich bewegt min.:
5°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Adern:
dunkelblau/weiß
Bauart:
Einzelader PVC dunkelblau/weiß
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
X05V-K
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,20701*
€ 0,28701*
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,21932*
€ 0,29932*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,43*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,44*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 72,39*
€ 135,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.