Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09149211101 Harting Han Domino M12 cube, kleiner Tab Buchseneinsatz (F) 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     52L5J-221616
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09149211101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Harting Han Domino M12 cube, kleiner Tab | Produktgruppe: Steckverbinder 1 polig | Serie: Han Domino M12 cube, kleiner Tab
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
85°C
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Polzahl gesamt ohne PE:
1
Breite:
17,1mm
Typ:
M12 Adapter
passend für:
für Halterahmen, Seite mit kleinen Tab
Serie:
Han Domino M12 cube, kleiner Tab
Kategorie-Typ:
Han Daten Modul
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,43*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,32*
€ 3,45*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,65*
€ 3,92*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 5,68*
Lager 52L5J
48
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09149212101
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.