Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han Domino M12 cube (F.2) 09149212101 Harting Inhalt: 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618864-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09149212101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Han Domino M12 cube (F.2) 09149212101 Harting Inhalt: 2 St.

Han Domino M12 cube (F.2)

Han Domino M12 cube Modul für Industriesteckverbinder.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Geschlecht: Buchse
Steckzyklen: ≥500
Kontaktanzahl: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
09149212101
Typ (Hersteller-Typ):
Han Domino M12 cube (F.2)
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Datenmodul
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, Modularbuchsen, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Harting, 09149212101, Han Domino M12 cube (F.2), Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,01*
1
€ 5,46*
ab € 2,01*
€ 3,11*
1
€ 3,90*
ab € 2,28*
€ 3,39*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,365*
€ 4,915*
Lager 102
10
2
Frei Haus
ab € 3,335*
€ 5,145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,145*
€ 6,12255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,785*
€ 5,69415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,565*
€ 5,43235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,105*
€ 4,88495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,635*
€ 4,32565
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,335*
€ 3,96865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09149211101
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.