Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10101759 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M20 rund Silikonkautschuk (VMQ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10101759 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M20 rund Silikonkautschuk (VMQ)
10101759 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M20 rund Silikonkautschuk (VMQ)
Artikel-Nr.:
     52L5J-217669
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
WISKA O-Dichtring | Produktgruppe: Dichtungen / O-Ringe | Serie: Zubehör
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Temperaturbereich max.:
180°C
Serie:
Zubehör
Typ:
O-Dichtring
Temperaturbereich min.:
-60°C
Bauform:
Rund
Farbe:
blau
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
passend für:
für Verschraubung M20
Bauart:
Silikonkautschuk (VMQ)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2891*
€ 0,3691*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2896*
€ 0,3696*
100
€ 3,90*
ab € 0,2948*
€ 0,3748*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2951*
€ 0,3751*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10101757
ab € 0,1991*
Ähnlich
Wiska
10101758
ab € 0,2091*
Ähnlich
Wiska
10101760
ab € 0,3091*
Ähnlich
Wiska
10101761
ab € 0,5855*
Ähnlich
Wiska
10101762
ab € 0,6573*
Ähnlich
Wiska
10101763
ab € 1,075*
Ähnlich
Wiska
10101764
ab € 1,825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.