Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10065049 WISKA ATEX-Verschraubung M16x1,5 lang inkl. O-Ring Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung M16 Ms si vernick 12mm IP68 ger m.Zugentlastung 21 22
Ex-Kabelverschraubung M16 Ms si vernick 12mm IP68 ger m.Zugentlastung 21 22
Artikel-Nr.:
     52L5J-217256
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
m16 ip 68 kabelverschraubung metall
WISKA ATEX-Verschraubung | Produktgruppe: Atex / Ex Kabelverschraubungen | Serie: ATEX-Verschraubung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, ATEX
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, UV-beständig, ozonbeständig, für kaltes und warmes Wasser
Klemmbereich min.:
6,0mm
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Klemmbereich max.:
13,0mm
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Gewinde:
M20
Typ:
ATEX-Verschraubung
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Temperaturbereich max.:
75°C
Schutzart:
IP66/IP68
Bauform:
lang inkl. O-Ring
Serie:
ATEX-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 4,98*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,1836*
€ 4,9936*
50
Frei Haus
ab € 4,2212*
€ 5,0312*
50
Frei Haus
ab € 4,5664*
€ 5,8956*
Lager 52L5J
40
1
€ 6,95*
ab € 8,04*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062184
ab € 7,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.