Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

53611007 LAPP-SKINTOP Dichteinsatz für Verschraubung M32 druckwasserdichte Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
53611007 LAPP-SKINTOP Dichteinsatz für Verschraubung M32 druckwasserdichte Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Artikel-Nr.:
     52L5J-216051
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53611007
EAN/GTIN:
     4064727198576
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
LAPP-SKINTOP Mehrfachdichteinsatz | Produktgruppe: Mehrfachdichteinsätze | Serie: Mehrfachdichteinsatz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP54
Außendurchmesser:
16,6mm
Mehrfachdichtung Anzahl Löcher:
2
Typ:
Mehrfachdichteinsatz
Mehrfachdichtung Durchmesser:
6,0mm
Serie:
Mehrfachdichteinsatz
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
passend für:
für Verschraubung M20
Bauart:
Fluor-Kautschuk (FKM)
Weitere Suchbegriffe: lappkabel dichtring, dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 2,17*
50
€ 5,46*
ab € 1,7596*
€ 2,1896*
Lager 52L5J
20
1
€ 6,95*
ab € 2,83*
€ 6,82*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53611005
ab € 1,53*
Ähnlich
Lapp Kabel
53611006
ab € 1,78*
Ähnlich
Lapp Kabel
53611008
ab € 1,91*
Ähnlich
Lapp Kabel
53440982
ab € 1,98*
Ähnlich
Lapp Kabel
53440983
ab € 1,4582*
Ähnlich
Lapp Kabel
53420250
ab € 2,845*
Ähnlich
Lapp Kabel
53420260
ab € 3,075*
Ähnlich
Lapp Kabel
53440970
ab € 1,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
53310444
ab € 1,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
53440969
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.