Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

53611005 LAPP-SKINTOP Dichteinsatz für Verschraubung M32 druckwasserdichte Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
53611005 LAPP-SKINTOP Dichteinsatz für Verschraubung M32 druckwasserdichte Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Artikel-Nr.:
     52L5J-216049
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53611005
EAN/GTIN:
     4064727198552
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
LAPP-SKINTOP Mehrfachdichteinsatz | Produktgruppe: Mehrfachdichteinsätze | Serie: Mehrfachdichteinsatz
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP54
Außendurchmesser:
16,6mm
Mehrfachdichtung Anzahl Löcher:
2
Typ:
Mehrfachdichteinsatz
Mehrfachdichtung Durchmesser:
6,0mm
Serie:
Mehrfachdichteinsatz
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
passend für:
für Verschraubung M20
Bauart:
Fluor-Kautschuk (FKM)
Weitere Suchbegriffe: lappkabel dichtring, dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,0182*
€ 2,5082*
1
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 3,15*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 5,66*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53611006
ab € 1,78*
Ähnlich
Lapp Kabel
53611007
ab € 1,05*
Ähnlich
Lapp Kabel
53611008
ab € 1,91*
Ähnlich
Lapp Kabel
53440982
ab € 1,98*
Ähnlich
Lapp Kabel
53440983
ab € 1,4582*
Ähnlich
Lapp Kabel
53420250
ab € 2,845*
Ähnlich
Lapp Kabel
53420260
ab € 3,075*
Ähnlich
Lapp Kabel
53440970
ab € 1,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
53310444
ab € 1,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
53440969
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.