Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.110.98K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 6+10+PE, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.110.98K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 6+10+PE, Stift
7.999.110.98K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 6+10+PE, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-205135
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.110.98K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Flanschgehäuse
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Steckverbinder Flanschgehäuse | Serie: M16/M16
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt mm² max.:
0,75mm²
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M16/M16
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Breite:
41,0mm
Polzahl gesamt mit PE:
17
Typ:
TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz
Bauform:
flach
Typ Rundsteckverbinder:
TWINTUS Flanschgehäuse
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: flanschgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.110.36K
ab € 40,56*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.38K
ab € 41,28*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.48K
ab € 42,12*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.50K
ab € 42,62*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.60K
ab € 42,60*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.62K
ab € 43,28*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.72K
ab € 40,63*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.74K
ab € 41,08*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.84K
ab € 42,02*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.86K
ab € 42,66*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.96K
ab € 42,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.