Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.110.50K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 6+10+PE, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.110.50K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 6+10+PE, Stift
7.999.110.50K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 6+10+PE, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-205087
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.110.50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Flanschgehäuse
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Steckverbinder Flanschgehäuse | Serie: M16/M16
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt mm² max.:
0,75mm²
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M16/M16
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Breite:
41,0mm
Polzahl gesamt mit PE:
17
Typ:
TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz
Bauform:
flach
Typ Rundsteckverbinder:
TWINTUS Flanschgehäuse
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: flanschgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.110.36K
ab € 40,87*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.38K
ab € 41,19*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.48K
ab € 42,03*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.60K
ab € 42,49*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.62K
ab € 43,12*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.72K
ab € 40,82*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.74K
ab € 41,39*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.84K
ab € 42,21*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.86K
ab € 42,66*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.96K
ab € 42,52*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.98K
ab € 43,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.