Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.107.78K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 3-pol., Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.107.78K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 3-pol., Stift
7.999.107.78K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 3-pol., Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-204815
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.107.78K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hummel SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Gerätestecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M16
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
400V
Montageausschnitt Durchmesser:
15,0mm
Bemessungsstrom:
8A
Serie:
M16
Baugröße:
Vorderwand
Steckzyklen:
>=1000
Anschlusstechnik:
Einlötanschluss
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Typ:
Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.107.15K
ab € 15,19*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.17K
ab € 15,47*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.19K
ab € 15,62*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.21K
ab € 15,92*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.74K
ab € 17,26*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.76K
ab € 17,49*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.80K
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.