Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.107.21K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 3-pol., Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.107.21K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 3-pol., Stift
7.999.107.21K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 3-pol., Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-204758
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.107.21K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hummel SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Gerätestecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M16
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
400V
Montageausschnitt Durchmesser:
15,0mm
Bemessungsstrom:
8A
Serie:
M16
Baugröße:
Vorderwand
Steckzyklen:
>=1000
Anschlusstechnik:
Einlötanschluss
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Typ:
Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.107.15K
ab € 15,20*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.17K
ab € 15,38*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.19K
ab € 15,67*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.74K
ab € 17,42*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.76K
ab € 17,61*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.78K
ab € 17,77*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.80K
ab € 18,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.