Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.015.963.601 Hummel M40 Hybrid Leistungs-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 1,5mm² - 4mm² gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-203886
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.015.963.601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontaktstift
kontaktstift crimpkontakt
crimpstecker
Hummel M40 Hybrid Leistungs-Crimpkontakt Kontaktstift (M) 1,5mm² - 4mm² gold | Produktgruppe: Hybridstecker / Hybridsteckverbinder | Serie:
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Querschnitt mm² min.:
1,5mm²
Querschnitt mm² max.:
4mm²
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Zulassungen:
UL, CSA
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Farbe:
gold
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Bauart:
Kontaktstift (M)
Kategorie-Typ:
Kontakte
Typ:
M40 Hybrid Leistungs-Crimpkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.