Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C7P 06 L ILME Ilme C7-44.27 Sockelgehäuse niedrig, 1xPG16 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C7P 06 L ILME Ilme C7-44.27 Sockelgehäuse niedrig, 1xPG16 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Bügel
C7P 06 L ILME Ilme C7-44.27 Sockelgehäuse niedrig, 1xPG16 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Bügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-187569
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     C7P 06 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse
ILME Ilme M7-44.27 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 44.27 breit (6B) | Serie: mit 1 Bügel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Breite:
52,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Bauform:
niedrig
Serie:
mit 1 Bügel
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Edelstahl rostfrei
Kabelabgang Gewinde:
M20
Typ:
Ilme M7-Sockelgehäuse 44.27
Baugröße:
Ilme M7-44.27
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Schutzart:
IP66/IP67
Kategorie-Typ:
Baugröße 44.27 breit (6B) robust bis IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
M7P 06 L20
ab € 10,33*
Ähnlich
Ilme
M7P 06 L220
ab € 10,86*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
M7P 06 LS20
ab € 27,70*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
M7P 06 LS220
ab € 34,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.