Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSWRZ Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, SHORTRON Zwischenbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSWRZ Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, SHORTRON Zwischenbau
SSWRZ Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, SHORTRON Zwischenbau
Artikel-Nr.:
     52L5J-187168
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SSWRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb | Produktgruppe: Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb | Serie: SHORTRON Zwischenbau
Weitere Informationen:
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)
Schutzart:
IP65
Bauform:
Rund
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Farbe Frontrahmen:
silber
Typ:
Potentiometer-Antrieb
Einbauöffnung:
22,3mm
Serie:
SHORTRON Zwischenbau
Schaltstellungsanzeige:
Ja
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
SRZ
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.