Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRZ Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, SHORTRON Zwischenbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRZ Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, SHORTRON Zwischenbau
SRZ Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, SHORTRON Zwischenbau
Artikel-Nr.:
     52L5J-187142
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb | Produktgruppe: Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb | Serie: SHORTRON Zwischenbau
Weitere Informationen:
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)
Schutzart:
IP65
Bauform:
Rund
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Farbe Frontrahmen:
silber
Typ:
Potentiometer-Antrieb
Einbauöffnung:
22,3mm
Serie:
SHORTRON Zwischenbau
Schaltstellungsanzeige:
Ja
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWRZ
ab € 22,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.