Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSWR1K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, SHORTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSWR1K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, SHORTRON
SSWR1K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, SHORTRON
Artikel-Nr.:
     52L5J-187165
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SSWR1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb | Produktgruppe: Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb | Serie: SHORTRON
Weitere Informationen:
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Schutzart:
IP66
Bauform:
Rund
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Farbe Frontrahmen:
silber
Typ:
Potentiometer-Antrieb
Einbauöffnung:
22,3mm
Serie:
SHORTRON
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
SR10K
ab € 45,29*
Ähnlich
Georg Schlegel
SR1K
ab € 45,37*
Ähnlich
Georg Schlegel
SR50K
ab € 41,68*
Ähnlich
Georg Schlegel
SR5K
ab € 45,34*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWR10K
ab € 44,16*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWR50K
ab € 44,40*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWR5K
ab € 44,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.