Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR50K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, SHORTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SR50K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, SHORTRON
SR50K Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, SHORTRON
Artikel-Nr.:
     52L5J-187140
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SR50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb | Produktgruppe: Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb | Serie: SHORTRON
Weitere Informationen:
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Schutzart:
IP66
Bauform:
Rund
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Farbe Frontrahmen:
silber
Typ:
Potentiometer-Antrieb
Einbauöffnung:
22,3mm
Serie:
SHORTRON
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
SR10K
ab € 45,24*
Ähnlich
Georg Schlegel
SR1K
ab € 45,13*
Ähnlich
Georg Schlegel
SR5K
ab € 45,27*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWR10K
ab € 44,42*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWR1K
ab € 44,33*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWR50K
ab € 44,33*
Ähnlich
Georg Schlegel
SSWR5K
ab € 44,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.