Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MZ7P 25LS225 ILME Ilme MZ-66.16 Sockelgehäuse hoch, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MZ7P 25LS225 ILME Ilme MZ-66.16 Sockelgehäuse hoch, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
MZ7P 25LS225 ILME Ilme MZ-66.16 Sockelgehäuse hoch, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-161743
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     MZ7P 25LS225
EAN/GTIN:
     8015747238670
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
ILME Ilme MZ-66.16 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 66.16 schmal (16A) | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Breite:
50,0mm
Kabelabgang Gewinde:
M25
Typ:
Ilme MZ-Sockelgehäuse 66.16
Baugröße:
Ilme MZ-66.16
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Kunststoff + Edelstahl
Kategorie-Typ:
Baugröße 66.16 schmal (16A) Standard
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ilme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 18,07*
€ 26,89*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 24,31*
€ 33,30*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,90*
€ 40,67*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 44,98*
€ 95,32*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 L221
ab € 27,54*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 LS
ab € 36,23*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 LS2
ab € 39,49*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 LS21
ab € 36,10*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 LS221
ab € 36,96*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 25 L25
ab € 10,41*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 25 L225
ab € 10,76*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 25 LS25
ab € 16,86*
Ähnlich
Ilme
MZAP 25 L225
ab € 10,90*
Ähnlich
Ilme
MZAP 25 L25
ab € 10,54*
Ähnlich
Ilme
CZAP 25 L
ab € 10,42*
Ähnlich
Ilme
CZAP 25 L2
ab € 10,78*
Ähnlich
Ilme
CZAP 25 L21
ab € 11,52*
Ähnlich
Ilme
MZAP 25 LS25
ab € 17,30*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
MZAP 25LS225
ab € 37,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.