Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; IL-BRID; Größe 66.16; hoch; PG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CZAP 25 L21 ILME Ilme CZ-66.16 Sockelgehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
CZAP 25 L21 ILME Ilme CZ-66.16 Sockelgehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     2805-CZAP25L21
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CZAP 25 L21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
ilme steckergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 66.16
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: IL-BRID
Steckverbinder-Variante: hoch
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG21
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 66x16mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,10*
€ 17,36*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 14,90*
€ 19,48*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 29,44*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 22,31*
€ 49,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 L221
ab € 27,50*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 LS
ab € 36,07*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 LS2
ab € 39,46*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 LS21
ab € 36,32*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
CZAP 25 LS221
ab € 36,80*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 25 L25
ab € 10,47*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 25 L225
ab € 10,80*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 25LS225
ab € 18,08*
Ähnlich
Ilme
MZ7P 25 LS25
ab € 16,89*
Ähnlich
Ilme
MZAP 25 L225
ab € 10,88*
Ähnlich
Ilme
MZAP 25 L25
ab € 10,53*
Ähnlich
Ilme
CZAP 25 L
ab € 10,45*
Ähnlich
Ilme
CZAP 25 L2
ab € 10,81*
Ähnlich
Ilme
MZAP 25 LS25
ab € 17,20*
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
MZAP 25LS225
ab € 36,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.