Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX 02 4F ILME Ilme CX-02 40 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CX 02 4F ILME Ilme CX-02 40 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 2-polig
CX 02 4F ILME Ilme CX-02 40 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 2-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-161714
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     CX 02 4F
EAN/GTIN:
     8015747234733
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
ILME Ilme CX-02 40 Ampere Modul | Produktgruppe: Ilme Leistungs und PE Module | Serie: Ilme CX-02 40 Ampere Modul
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² min.:
2,5mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG min.:
AWG14
Querschnitt AWG max.:
AWG8
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Bemessungsstrom:
40A
Polzahl gesamt ohne PE:
2
Anschlusstechnik:
Axialschraubanschluss
passend für:
Modularhalterung
Bemessungsspannung:
1000V
Typ:
40 Ampere Axial-Schraubmodul
Querschnitt mm² max.:
8mm²
Serie:
Ilme CX-02 40 Ampere Modul
Bemessungsstrom (A):
40A
Bemessungsspannung (V):
1000V
Kategorie-Typ:
Ilme RJ45 Module
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,66*
€ 3,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,90*
5
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 5,34*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,91*
€ 11,80*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CX024AF
ab € 8,89*
Ähnlich
Ilme
CX 02 4BF
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.