Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; MIXO; PIN: 2; 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Buchseneinsatz 1ME 2P CX 02 4BF Silber Axialschraub. 40A 1000V AWG 10-8
ILME Buchseneinsatz 1ME 2P CX 02 4BF Silber Axialschraub. 40A 1000V AWG 10-8
Artikel-Nr.:
     2805-CX024BF
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CX 02 4BF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 40A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: MIXO
Leitungsquerschnitt: 6...10mm2
Leitungsgröße: 10AWG...8AWG
Breite in Modulen: 1
Elektrische Montage: Schraubklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,63*
€ 15,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 21,95*
2 Tage
8
€ 6,95*
ab € 19,57*
€ 43,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CX024AF
ab € 8,89*
Ähnlich
Ilme
CX 02 4F
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.