Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M7P 10.220 ILME Ilme M7-57.27 Sockelgehäuse niedrig, 2xM20 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M7P 10.220 ILME Ilme M7-57.27 Sockelgehäuse niedrig, 2xM20 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
M7P 10.220 ILME Ilme M7-57.27 Sockelgehäuse niedrig, 2xM20 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-161284
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     M7P 10.220
EAN/GTIN:
     8015747187862
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
ILME Ilme M7-57.27 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 57.27 breit (10B) | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Breite:
52,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Bauform:
niedrig
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Edelstahl rostfrei
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M20
Typ:
Ilme M7-Sockelgehäuse 57.27
Baugröße:
Ilme M7-57.27
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Schutzart:
IP66/IP67
Kategorie-Typ:
Baugröße 57.27 breit (10B) robust bis IP67
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ilme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 19,28*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,78*
€ 22,66*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,51*
€ 27,62*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 29,14*
€ 64,21*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME GmbH Deutschland
C7P 10
ab € 27,46*
Ähnlich
Ilme
M7P 10.20
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.