Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; V-TYPE; Größe 57.27; M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Sockelgehäuse Gr.57.27 M7P 10.20 IP67 Alu 2Bügel 1xM20 seitlich
ILME Sockelgehäuse Gr.57.27 M7P 10.20 IP67 Alu 2Bügel 1xM20 seitlich
Artikel-Nr.:
     2805-M7P10.20
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     M7P 10.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 57.27
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: V-TYPE
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Stopfbuchsengewinde: M20
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 57x27mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, sockelgehäuse ip66
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 13,59*
€ 19,07*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 14,98*
€ 21,40*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 26,25*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 27,63*
€ 60,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 190,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
M7P 10.220
ab € 13,90*
Ähnlich
ILME
C7P 10
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.