| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-160935 Herst.-Nr.: M7AP 10.240 EAN/GTIN: 8015747070430 |
| |
|
| | |
| ILME Ilme M7-57.27 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 57.27 breit (10B) | Serie: mit 2 Querbügeln Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40°C | Kabelabgang Anzahl: | 1 | Temperaturbereich max.: | 125°C | Breite: | 57,0mm | Schutzart NEMA: | 4/4X/12 | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium Druckguss (Al) | Verriegelungsart: | Bügelverriegelung | Bauform: | hoch | Kabelabgang: | seitlicher Kabelabgang | Bauart: | Sockelgehäuse | Verriegelungssystem Bügelform: | Querbügel | Werkstoff Verriegelungsbügel: | Edelstahl rostfrei | Serie: | mit 2 Querbügeln | Kabelabgang Gewinde: | M32 | Typ: | Ilme M7-Sockelgehäuse 57.27 | Baugröße: | Ilme M7-57.27 | Farbe: | fenstergrau RAL 7040 | Schutzart: | IP66/IP67 | Kategorie-Typ: | Baugröße 57.27 breit (10B) robust bis IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,43* | € 26,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,68* | € 31,97* | | | | Lager 52L5J | | | | | | € 6,95* | ab € 34,07* | € 74,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|